6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, dolgi v celoti izoliran 18 mm

Št. art.: 643841 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 18 mm
    Pogonski 4-kotnik 1/2 col
    Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    ⌀ na izhodni strani 30 mm
    Dolžina 96 mm
    Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 643841 18
    EAN/GTIN 4007555352185
    Številka proizvajalca 352185

    Opis

    Izvedba:

    Z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 V po DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Standard:

    DIN EN 60900/VDE 0682-201

    Opomba:

    Za delo pod napetostjo do 1000 V. V varnostnem območju je dovoljeno med seboj kombinirati le v celoti izolirana orodja (art. 643810643841).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico