Kotični cevni ključ 1″

Št. art.: 6438150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6438150
EAN/GTIN 4010886643815
Številka proizvajalca 6438150
L-število L60160 3246

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 5234, oblika B
Predvsem primeren za delo v zaprtih prostorih
S vitko glavo, oblika čeljusti Multigrip, naklon 52°
GEDORE iz posebnega krom-vanadijevega jekla
Kovan
V celoti kaljen in kaljen, zobje dodatno kaljeni v plamenu
Samodejno vpenjanje, saj so zobje pomaknjeni proti smeri vrtenja
Zapenjalni kolut
Zaključen
Lakiran v peči modro

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 320 mm
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v plamenu
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: Modra emajlirana peč
  • Ø cevi [mm]: 44 mm
  • Širina vpenjanja [mm]: 44 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Ø cevi [palec]: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico