Raglja, dvosmerna, 1/2 cole v celoti izolirano z VDE, Tip: 1/2

Št. art.: 643801 1/2
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
celotna dolžina 250 mm
Površina Izolirano z umetno maso
z zglobno glavo Ne
z vrtljivo glavo Ne
z izmetačem Ne
s funkcijo kladiva Ne
s QuickRelease Ne
Možnost odstranitve raglje z ročaja Ne
Vrtljivi ročaj Ne
brezstopenjski izvlek Ne
Vpenjalna izvrtina na koncu ročaja Ne
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 643801 1/2
EAN/GTIN 4067263120926
Številka proizvajalca 643801 1/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z izolacijo iz umetne mase do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Opomba:

Za delo pod napetostjo do 1000 voltov. Na varnostnih območjih je dovoljeno med sabo kombinirati samo popolnoma izolirana orodja (art. 643801643809).

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
Werkzeuge und Komponenten für Arbeiten an spannungsführenden Elementen bis zu einer Spannung von 1000 V. Ausschließlich zur Verwendung mit HOLEX-VDE-Systemkomponenten.

Sachwidriger Einsatz
Werkzeuge und Komponenten nicht verändern. Nicht mit ungeeigneten Fremdkomponenten kombinieren. Nicht an spannungsführenden Elementen mit einer Spannung über 1000 V verwenden.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico