Cevni ključ za D.2 palca L.562 mm

Št. art.: 6437500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6437500
EAN/GTIN 4010886643754
Številka proizvajalca 6437500
L-število L60160 1979

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 5234, oblika A
Izjemno trdna zasnova za visoke obremenitve
Glava nagnjena pod kotom 85°
Specialno krom-vanadijevo jeklo GEDORE
Kovano
V celoti kaljeno in kaljeno, zobje dodatno kaljeni v plamenu
Samodejno vpenjanje, saj so zobje zamaknjeni proti smeri vrtenja
Zaporni valj
Modro lakirano s pečjo

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 90 mm
  • Skupna višina [mm]: 28 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 575 mm
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v plamenu
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: Modra emajlirana peč
  • Ø cevi [palec]: 2
  • Ø cevi [mm]: 76 mm
  • Širina vpenjanja [mm]: 76 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico