Izvedba:
vgrajen
Opis:
Modularni sistem: varjen iz jeklenih profilov, prašno lakiran po RAL 5007, 4 vogalni tulci. Vrtljivo krmiljenje s krogličnim obročem, škarjasto vlečno drogovje z varnostnim ročajem z mehkim pokrovom in samodejnim blaženim povratkom v mirujoči položaj. Nakladalna ploščad z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. Končne stene so privite na ploščad, vzdolžne stene se lahko priklopijo in odstranijo, z varjeno žično mrežo 40 x 40 x 4 mm. Kolesa s pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Samodejna parkirna zavora, ki deluje na sprednja kolesa, v skladu s standardom EN 1757-3.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 1250
Dolžina delovne površine (mm): 2000
Širina uporabne površine (mm): 1000
Višina ploščadi (mm): 490
Celotna dolžina (mm): 2350
Skupna širina (mm): 1050
Skupna višina (mm): 1200
Pnevmatike: zračne
Velikost kolesa (mm): 400 x 100
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3