{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX20/95 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Mera profila A | 3,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Dolžina | 55 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643620 TX20 | |
EAN/GTIN | 4045197562494 | |
Številka proizvajalca | 643620 TX20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®,1/2-colski, Profil Torx®: TX20
po ponudbi
Na zalogi
488 kosov na zalogi
6,85 €
1,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
342 kosov na zalogi
9,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
216 kosov na zalogi
7,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 55 mm | 60 mm | 55 mm |
Profil Torx® | TX20/95 | TX20 | TX20 |
Mera profila A | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |