{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina rezila | 16 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 24 mm | |
Dolžina | 60 mm | |
Debelina rezila | 2,5 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643600 16 | |
EAN/GTIN | 4991644084050 | |
Številka proizvajalca | 4005-60 16MM |