Ročni voziček s ploščadjo

Št. art.: 6434L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 6434L
EAN/GTIN 4017976434018
Številka proizvajalca 6434L
L-število L90070 113

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Modularni sistem: varjen iz jeklenih profilov, prašno lakiran po RAL 5007, 4 vogalni tulci. Vrtljivo krmiljenje s krogličnim obročem, škarjasto vlečno drogovje z varnostnim ročajem z mehkim pokrovom in samodejnim blaženim povratkom v mirujoči položaj. Nakladalna ploščad z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. Končne stene so privite na ploščad, vzdolžne stene se lahko priklopijo in odstranijo, z varjeno žično mrežo 40 x 40 x 4 mm. Kolesa s pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Samodejna parkirna zavora, ki deluje na sprednja kolesa, v skladu s standardom EN 1757-3.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 1000
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Višina ploščadi (mm): 490
Skupna dolžina (mm): 1550
Celotna širina (mm): 850
Skupna višina (mm): 1200
Pnevmatike: zračne
Velikost kolesa (mm): 400 x 100

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico