Ročni voziček s ploščadjo

Št. art.: 6433L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 6433L
    EAN/GTIN 4017976433028
    Številka proizvajalca 6433L
    L-število L90070 111

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Modularni sistem: varjen iz jeklenih profilov, prašno lakiran po RAL 5007, 4 vogalni tulci. Vrtljivo krmiljenje s krogličnim obročem, škarjasto vlečno drogovje z varnostnim ročajem z mehkim pokrovom in samodejnim blaženim povratkom v mirujoči položaj. Nakladalna ploščad z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. Končne stene so privite na ploščad, vzdolžne stene se lahko priklopijo in odstranijo, z varjeno žično mrežo 40 x 40 x 4 mm. Kolesa s pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Samodejna parkirna zavora, ki deluje na sprednja kolesa, v skladu s standardom EN 1757-3.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 700
    Dolžina uporabne površine (mm): 1200
    Širina delovne površine (mm): 800
    Višina ploščadi (mm): 420
    Skupna dolžina (mm): 1550
    Celotna širina (mm): 850
    Skupna višina (mm): 1130
    Pnevmatike: zračne
    Velikost kolesa (mm): 260 x 85

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico