{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 10 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 23,5 mm | |
Dolžina | 140 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643360 10 | |
EAN/GTIN | 4062406062903 | |
Številka proizvajalca | 643360 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi z zadrževalno kroglico, 6-kotnik: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi
14,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.197 kosov na zalogi
9,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
12,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.631 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23,5 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | 6-robi izvijač |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
6-kotnik | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |