{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 6 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22,5 mm | |
Dolžina | 140 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643329 6 | |
EAN/GTIN | 4062406062194 | |
Številka proizvajalca | 643329 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi, Šest kotnik: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
5.707 kosov na zalogi
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
367 kosov na zalogi
13,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
10,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,5 mm | 21,5 mm | 23,5 mm |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
6-kotnik | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |