{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 12 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 23,7 mm | |
Dolžina | 140 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643300 12 | |
EAN/GTIN | 4018754007011 | |
Številka proizvajalca | 03151412 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
256 kosov na zalogi
16,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi
7,80 €
2,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
550 kosov na zalogi
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23,7 | 24 | 22,5 |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 140 | 140 | 140 |
6-kotnik | 12 | 12 | 12 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |