Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 10 mm

Št. art.: 643220 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4.509 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 10 mm
    Pogonski 4-kotnik 1/2 col
    ⌀ na strani pogona 24 mm
    Dolžina 58 mm
    Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 643220 10
    EAN/GTIN 4045197165275
    Številka proizvajalca 643220 10

    Opis

    Izvedba:

    Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.

    Standard:

    DIN 7422

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Opomba:

    Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik GARANT in HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 643232, HOLEX: art. 643222).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico