Vodilna vloga

Št. art.: 64303007010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 64303007010
    EAN/GTIN 4014586447940
    Številka proizvajalca 64303007010

    Opis

    Opis:

    • Vodilni valjček
    • Ø 26,10 mm za 45° fazo in polmer 1,2 mm
    • Za 16-kratno uporabo radiusnega vložka sta potrebna oba vodilna valjčka (majhnega in velikega premera), da lahko uporabite dva radiusna rezalna robova na rob (8x)

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico