{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za vijake | M12 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Dolžina | 55 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za vijake XZN | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642813 M12 | |
EAN/GTIN | 4062406235529 | |
Številka proizvajalca | 642813 M12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za vijake XZN, kratki, 1/2-colski M12
po ponudbi
Na zalogi
309 kosov na zalogi
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
514 kosov na zalogi
8,45 €
2,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
9,45 €
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 mm | 24 mm | 24 mm | 22 mm |
Pogonski profil | Izvijač za vijake XZN | Izvijač za vijake XZN | Izvijač za vijake XZN | Izvijač za vijake XZN |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
za vijake | M12 | M12 | M12 | |
Dolžina | 55 mm | 60 mm | 140 mm | 140 mm |
Površina | kromirani | |||
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |