{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za vijake | M8 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za vijake XZN | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642800 M8 | |
EAN/GTIN | 4018754006427 | |
Številka proizvajalca | 03060008 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za vijake XZN, kratki, 1/2-colski M8
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi
13,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
574 kosov na zalogi
7,30 €
2,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
782 kosov na zalogi
8,10 €
2,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,7 | 22 | 22 |
Pogonski profil | Izvijač za vijake XZN | Izvijač za vijake XZN | Izvijač za vijake XZN |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
za vijake | M8 | M8 | M8 |
Dolžina | 60 | 60 | 140 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |