Poseben stenski nosilec, tog 500-600 mm, iz nerjavečega jekla

Št. art.: 64270
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 64270
EAN/GTIN 4031405642706
Številka proizvajalca 064270

Opis

Opis:

  • 1 komplet vsebuje 1 x desno, 1 x levo

Lastnosti:

  • Material: Plemenito jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Razpon nastavitve: 100 mm
  • Razdalja stene: 500 mm
  • Največja razdalja stene: 600 mm
  • Najmanjša razdalja stene: 500 mm
  • Stenski nosilec: Individualno

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor