{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 7/8 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Norm | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na izhodni strani | 29,9 mm | |
Dolžina | 77 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | kromirani | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642532 7/8 | |
EAN/GTIN | 4062406310547 | |
Številka proizvajalca | 642532 7/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski colska izvedba 7/8 col
po ponudbi
Na zalogi
1.130 kosov na zalogi
17,85 €
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
475 kosov na zalogi
8,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.071 kosov na zalogi
5,30 €
2,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
456 kosov na zalogi
13,45 €
6,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 77 | 41 | 41 | 77 |
s profilom AS-Drive | Da | |||
Zev ključa | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |