{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 32 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na izhodni strani | 42,4 mm | |
Dolžina | 83 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642500 32 | |
EAN/GTIN | 4018754005727 | |
Številka proizvajalca | 03020032 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
30,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
392 kosov na zalogi
20,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Dolžina | 83 | 77 |
Standard | DIN 3124 ;DIN 3124 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M | DIN 3124 ;DIN 3124 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M |
Površina | kromirani | kromirani |
Zev ključa | 32 | 32 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |