{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 27 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 36 mm | |
Dolžina | 44 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642220 27 | |
EAN/GTIN | 4045197164575 | |
Številka proizvajalca | 642220 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 27 mm
po ponudbi
Na zalogi
710 kosov na zalogi
6,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
853 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 36 | 36 |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 44 | 44 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Zev ključa | 27 | 27 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |