Na voljo je alternativni izdelek:

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 10 mm

Št. art.: 642130 10
Popust
4,14 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 10 mm
    Pogonski 4-kotnik 1/2 col
    ⌀ na izhodni strani 14,5 mm
    Dolžina 38 mm
    Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 642130 10
    EAN/GTIN 4045197164223
    Številka proizvajalca 642130 10

    Opis

    Izvedba:

    Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov ključi varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120.
    Zevi v natančnih tolerancah varujejo matice in glave vijakov pred poškodbami. Tankostenski, za delo na najožjih mestih. 12-kotnik (dvojni 6-kotnik) s profilom za zaščito glav vijakov in matic AS-drive.

    Standard:

    DIN 3124

    Material:

    Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani (prevleka se ne lušči).

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico