QuickIN komplet dodatne opreme kovina

Št. art.: 64203017020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 64203017020
    EAN/GTIN 4014586436401
    Številka proizvajalca 64203017020
    L-število L00010 3621

    Opis

    Opis:

    • QuickIN komplet pribora za kovino
    • QuickIN komplet pribora za akumulatorski vrtalnik in izvijač za učinkovito obdelavo kovin. Sestavljajo ga držalo za bite (1/4 in), adapter za vtičnice (1/2 in) in adapter za pipe z dvema vpenjaloma za premera peclja 4,5 in 6 mm
    • združljiv z vsemi akumulatorskimi izvijači FEIN z vmesnikom QuickIN/QuickIN MAX

    Lastnosti:

    • Vmesnik za dodatno opremo QuickIN

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico