Objemka za rezanje z dotikom

Št. art.: 64203009010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 64203009010
EAN/GTIN 4014586422985
Številka proizvajalca 64203009010
L-število L00010 3219

Opis

Opis:

  • Navojna vpenjalka
  • Učinkovito rezkanje navojev zaradi zanesljivega vpenjanja na kvadrat, saj je preprečeno zdrsavanje. Priročna menjava pipe brez orodja. Obseg dobave brez pipe. Združljiv z vsemi akumulatorskimi izvijači FEIN z vmesnikom QuickIN / QuickIN MAX

Lastnosti:

  • Vmesnik za dodatno opremo QuickIN
  • Ø 3,5 mm
  • kvadrat 2,7 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico