Ključ za cevi Flash 11″

Št. art.: 6419440
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6419440
EAN/GTIN 4010886641941
Številka proizvajalca 6419440
L-število L60160 1280

Opis

Opis:

S kovanimi delovnimi deli
Induktivno kaljeni zobniki
Lahka in hitra nastavitev z navojnim valjem - nastavitev z eno roko
Samozaščitne čeljusti
GEDORE modro prašno lakiran
Dolžina 11″ (281 mm)

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: skozi spoj
  • Skupna dolžina [palec]: 11
  • Skupna dolžina [mm]: 275 mm
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Ø vtičnice [palec]: 1.3/4
  • Površina: GEDORE modro prašno lakirano
  • Ø cevi [palec]: 2
  • Ø cevi [mm]: 61 mm
  • Območje vpenjanja [palec]: 2.3/8
  • Širina vpenjanja [mm]: 61 mm
  • Uporaba/aplikacija: Razpon na rokavih 1,3/4″
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico