Parapetne stopnice iz nerjavnega jekla posebne dolžine

Št. art.: 64182
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Prehodni element

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 64182
EAN/GTIN 4031405641822
Številka proizvajalca 064182

Opis

Opis:

  • Spuščena lestev: Dolžina 1.960 mm
  • Skrajšajte na dolžino na mestu

Lastnosti:

  • Dolžina: 1000 mm
  • Širina prehoda: 536 mm
  • Počisti dolžino: 880 mm
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Material: Plemenito jeklo
  • Vstop/izstop: Na podstrešju

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico