Magnetizator

Št. art.: 6416500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Naprava za razmagnetenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6416500
EAN/GTIN 4010886641651
Številka proizvajalca 6416500
L-število L60160 4051

Opis

Opis:

Za rezila izvijačev, pincete in podobno orodje iz jekla
Modro plastično držalo, izdelano iz visokokakovostne plastike, nelomljivo, brez kadmija

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 50 mm
  • Skupna višina [mm]: 26 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 52 mm
  • Material: Ohišje: plastika
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico