Opis:
Zasnova po DIN ISO 8976, Oblika A
S drsnim spojem in nazobčano vdolbino
Zobca indukcijsko kaljena, z zaščito za vpenjanje
Samodejno vpenjanje na cevi in matice
Specialno krom-vanadijevo jeklo GEDORE, kromirano
Zasnova JC = z 2-komponentnimi ročaji
Številka 145 10 = 7-stopenjsko nastavljiva, z zelo ozkimi čeljustmi
Širina vpenjalne glave 39 mm
Lastnosti:
- Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 41 mm
- Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
- Skupna dolžina [mm]: 260 mm
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 47,0 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 7,8 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Širina vpenjanja [mm]: 39 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez