Drsni kvadrat

Št. art.: 6414-1
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6414-1
EAN/GTIN 4000896027675
Številka proizvajalca 6414-1
L-število L60140 3630

Opis

Opis:

  • Skozi kvadrat 12,5 =12 zunanji kvadrat
    za 5121 CT ∙ 5121 ∙ 5121-1
    5122 CT ∙ 5122. ∙ 5122-1 5123 CT ∙ 5123.
    ∙ 5123-1
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
  • Neto teža (kg): 0,04 kg

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico