Vstavljanje kvadratnih gonil

Št. art.: 6414
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
    Pogonski 4-kotnik 1/2 col
    Medosna razdalja S 25 mm
    Natično držalo 14×18 mm
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6414
    EAN/GTIN 4000896027668
    Številka proizvajalca 6414
    L-število L60140 785

    Opis

    Opis:

    • Površina: Kromirana
    • DIN 3120; ISO 1174-1.
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Potisni kvadrat 14 x 18 mm
    • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
    • Dimenzije / dolžina: 63,5 mm
    • Neto teža (kg): 0,21 kg
    • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 25 mm
    • Debelina glave A: 18 mm
    • Debelina glave (a1): 21,5 mm
    • Širina glave b: 30 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico