Univerzalne klešče 10″, nastavljive v 7 smereh

Št. art.: 6413240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6413240
EAN/GTIN 4010886641323
Številka proizvajalca 6413240
L-število L60160 850

Opis

Opis:

Izvedba po DIN ISO 8976, oblika C
S preluknjanim varnostnim spojem in zaščito za vpenjanje
Samodejno vpenjanje zaradi zamaknjenih oprijemalnih površin
Specialno krom-vanadijevo jeklo GEDORE, kromirano, s poliranim ogledalom
Zobla indukcijsko kaljena
Verzija C = vitke ročajne ročke s kovanim rebrastim delom
Verzija JC = kromirano, z dvokomponentnimi pokrovi ročajev.

Lastnosti:

  • Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 32,5 mm
  • Vrste spojev [mm]: skozi spoj
  • Skupna dolžina [mm]: 250 mm
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Širina glave 1 [mm]: 48,0 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 4,8 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Širina vpenjanja [mm]: 31 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.