PICCO RM050.35-20 IC909 Rezalni vložki za oblikovno struženje z notranjim dovodom hladilne tekočine, optimizirani za obdelavo natančnih premerov na komponentah iz materialov za medicinsko tehnologijo

Št. art.: 6412114
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6412114
    EAN/GTIN 7291075361872
    Številka proizvajalca 6412114
    L-število L24030 170

    Opis

    Opis:

    Trdokovinska in spajkana orodja za odrezovanje/izrezovanje utorov, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 4 mm, kotni radij (RE) 0,02 mm, največja globina rezanja (CDX) 0,17 mm, skupna dolžina (OAL) 34 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
    • Kotni polmer (RE) 0,02 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 0,17 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina konice svedra (A) 3,1 mm
    • DMin, odcep 3,5 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 34 mm
    • Previs min (BREZ) 20 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico