PICCO RHD 050.7-35 IC902 Rezalni vložki za notranje struženje in posnemanje robov kaljenega jekla do 65 HRC

Št. art.: 6412049
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6412049
EAN/GTIN 7291075361537
Številka proizvajalca 6412049
L-število L24030 501

Opis

Opis:

Rezalne ploščice iz masivnega karbida, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 7 mm, širina vrtalne konice (a) 6,3 mm, funkcionalna dolžina (LF) 50 mm, Dmin odcep 6,8 mm, efektivna dolžina (LU) 34 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,15 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 6,3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 50 mm
  • Širina funkcije (WF) 2,8 mm
  • DMin, odcep 6,8 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 34 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico