PICCO R 005.0407-20 IC908 Rezalni vložki 60° Delni profil za notranji navoj, Dmin 2,4 mm

Št. art.: 6412033
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6412033
EAN/GTIN 7291075088274
Številka proizvajalca 6412033
L-število L24030 486

Opis

Opis:

Rezalne ploščice iz karbidne trdine, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 5 mm, širina konice svedra (A) 4,4 mm, funkcionalna dolžina (LF) 35 mm, del Dmin 5 mm, efektivna dolžina (LU) 20 mm

Lastnosti:

  • Srednja ravnina (CF) 0,09 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 4,4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
  • Širina funkcije (WF) 1,9 mm
  • DMin, odcep 5 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik (TP) 0,75 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 20 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico