Ročaj z zglobom, 1/2-colski 396 mm

Št. art.: 641200 396
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogonski 4-kotnik 1/2 col
    celotna dolžina 396 mm
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 641200 396
    EAN/GTIN 4018754238521
    Številka proizvajalca 13061015

    Opis

    Izvedba:

    Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
    Zglob je gibljiv za 180°. Z dvokomponentnim ročajem.

    Standard:

    Zunanji 4-kotniki v skladu z DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglico.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

    Primerno za:

    Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico