GIPY 5.00-2.50 IC804 Enostranski precizni rezalni vložki s polnim radijem in ostrim rezalnim robom za oblikovno struženje visoko temperaturno obstojnih zlitin

Št. art.: 6411648
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6411648
EAN/GTIN 7291075107579
Številka proizvajalca 6411648
L-število L23940 763

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 5 mm

Lastnosti:

  • Spanformer Y
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 2,5 mm
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
  • DMin, odcep 70 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico