GIPA 3.00-0.20 IC1520 Obojestransko polirane natančne rezalne ploščice za obdelavo aluminija

Št. art.: 6411292
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6411292
    EAN/GTIN 7291075485936
    Številka proizvajalca 6411292
    L-število L23940 2305

    Opis

    Opis:

    • Rezalne ploščice za rezanje delcev/struženje
    • Globina rezanja, max (CDX): 13 mm
    • Širina rezanja (CW): 3 mm

    Lastnosti:

    • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 160 mm
    • Kotilna razdalja Glavni kot (AN): 7 Degrees
    • Polmer vogala (RE): 0.2 mm
    • Najvecja globina rezanja (CDX): 13 mm
    • Širina rezanja (CW): 3 mm
    • Dolžina vložka (INSL): 15 mm
    • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 70 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico