PICCO RX050.6-35R20 IC908 Ojačeni rezalni vložki z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 6411240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6411240
EAN/GTIN 7291075353334
Številka proizvajalca 6411240
L-število L24030 399

Opis

Opis:

Rezalne ploščice iz karbidne trdine, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 6 mm, širina konice svedra (A) 5,5 mm, funkcionalna dolžina (LF) 50 mm, del Dmin 6 mm, efektivna dolžina (LU) 35 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 5,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 50 mm
  • Širina funkcije (WF) 2,5 mm
  • DMin, odcep 6 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 35 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico