PICCO RX050.5-25R20 IC908 Ojačeni rezalni vložki z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 6411236
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6411236
EAN/GTIN 7291075353297
Številka proizvajalca 6411236
L-število L24030 391

Opis

Opis:

Rezalne ploščice iz karbidne trdine, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 5 mm, širina konice svedra (A) 4,6 mm, funkcionalna dolžina (LF) 40 mm, del Dmin 5 mm, efektivna dolžina (LU) 25 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 5 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,3 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 4,6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 40 mm
  • Širina funkcije (WF) 2,1 mm
  • DMin, odcep 5 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 25 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico