PICCO R 005.0200-25 IC228 Rezalni vložki za notranje žlebljenje in žlebljenje

Št. art.: 6411171
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6411171
    EAN/GTIN 7291075087833
    Številka proizvajalca 6411171
    L-število L24030 112

    Opis

    Opis:

    Orodje za struženje in ločevanje utorov iz karbidne trdine, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 5 mm, kotni polmer (RE) 0 mm, globina reza, maks. (CDX) 1 mm, širina reza (CW) 2 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 5 mm
    • Kotni polmer (RE) 0 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 1 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza (CW) 2 mm
    • Širina konice svedra (A) 4,4 mm
    • DMin, odcep 5 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 40 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico