PICCO L 050.5-20 IC228 Rezalni vložki za notranje struženje in posnemanje robov

Št. art.: 6411167
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6411167
EAN/GTIN 7291075086690
Številka proizvajalca 6411167
L-število L24030 11

Opis

Opis:

Rezalne ploščice iz karbidne trdine, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 5 mm, širina konice svedra (A) 4,4 mm, funkcionalna dolžina (LF) 35 mm, del Dmin 5 mm, efektivna dolžina (LU) 19 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 5 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,15 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina konice svedra (A) 4,4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
  • Širina funkcije (WF) 1,9 mm
  • DMin, odcep 5 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 19 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico