Klešče za varjenje s profilom 24″

Št. art.: 6410810
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6410810
EAN/GTIN 4010886641088
Številka proizvajalca 6410810
L-število L60160 802

Opis

Opis:

Za vpenjanje izjemno velikih profilov
Čeljusti, kovane in varjene iz posebnega krom-vanadijevega jekla GEDORE
Izjemno velika globina vpenjanja
Nikljevina
Pustilna ročica z modro potopno izolacijo

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [palec]: 24
  • Skupna dolžina [mm]: 600 mm
  • Material: Glava: lito jeklo in pločevinasto jeklo, ročaji: pločevinasto jeklo
  • Površina: ponikljana
  • Globina odprtine [palec]: 16
  • Globina odprtja [mm]: 400
  • Območje vpenjanja [palec]: 16
  • Širina vpenjanja [mm]: 400 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico