Lestev za jašek GRP 400 mm svetle širine 4 stopnice

Št. art.: 64104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Lestev za jašek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 64104
    EAN/GTIN 4031405641044
    Številka proizvajalca 064104

    Opis

    Opis:

    • Prozorna širina 400 mm
    • Pravokotni rešetki 58 x 25 mm
    • Nagubane klinčke
    • Kot dodatna oprema so na voljo različni stenski nosilci

    Lastnosti:

    • Zunanja širina: 450 mm
    • Širina kolone: 25 mm
    • Višina stebra: 58 mm
    • Dolžina prevodnika: 1120 mm
    • Prozorna širina: 400 mm
    • Material: GFK
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Število korakov/prečk: 4 klinov
    • Izvedba koraka: Kalčki

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico