SCIR 22-MTR-0.4ISO IC1008 Precizno brušeni, metrični rezalni vložki s polnim profilom za obdelovanje navojev ISO

Št. art.: 6410078
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 6410078
EAN/GTIN 7291075328424
Številka proizvajalca 6410078
L-število L23940 428

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 1 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,04 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 22 mm
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,4 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico