SCIL 22-050R12-00 IC1008 Rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 6410060
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6410060
EAN/GTIN 7291075315776
Številka proizvajalca 6410060
L-število L23940 1948

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0 mm, globina reza, maks (CDX) 2 mm, širina reza (CW) 0,5 mm, dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 0,5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 7 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,03 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,01 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico