SCIR 22-100L16-00 IC1008 Rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 6410055
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6410055
EAN/GTIN 7291075315721
Številka proizvajalca 6410055
L-število L23940 1912

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0 mm, največja globina rezanja (CDX) 4 mm, širina rezanja (CW) 1 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 22 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 7 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,04 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.