Pila za navoj za palčne navoje

Št. art.: 6409720
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Pile za navoje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6409720
EAN/GTIN 4010886640975
Številka proizvajalca 6409720
L-število L60160 1167

Opis

Opis:

Za popravilo poškodovanih notranjih in zunanjih navojev
Hrom-vanadijevo jeklo, prevlečeno z nikljem ISO

Lastnosti:

  • primerno za: 24 20 18 18 16 14 13 12 11 zobnikov Inch
  • Skupna širina [mm]: 10 mm
  • Skupna višina [mm]: 10 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico