Sponka za mizo stroja

Št. art.: 6408080
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6408080
EAN/GTIN 4010886640807
Številka proizvajalca 6408080
L-število L60160 3028

Opis

Opis:

Za hitro in varno vpenjanje različnih obdelovancev
Prilega drsnim blokom z navojem M8, M10, M12
Specialno vanadijevo jeklo GEDORE, ponikljano
Pustilna ročica z modro potopno izolacijo
Dodano brez drsnih blokov

Lastnosti:

  • primerno za: Drsni bloki z navojem M8, M10, M12
  • Skupna dolžina [palec]: 11
  • Skupna dolžina [mm]: 280 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Območje vpenjanja [palec]: 4
  • Širina vpenjanja [mm]: 100 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico