Klešče za oprijem 7″, D: 260 mm, Š: 25 mm

Št. art.: 6406620
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6406620
EAN/GTIN 4010886640661
Številka proizvajalca 6406620
L-število L60160 523

Opis

Opis:

Z nastavitvenim vijakom in sprostitvenim vzvodom, s št. 137 10 z modro potopno izolacijo
Kovana, kaljena in kaljena čeljust ter posebne čeljusti za varno prijemanje, vpenjanje in držanje
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, Ponikljano
Telo čeljusti iz pločevine z visoko trdnostjo
Samodejno varjena zgornja čeljust - popolnoma trdna povezava s telesom iz pločevine
Najboljša oblika čeljusti zagotavlja tritočkovni stik s katerim koli prerezom materiala
Pod njo privarjena luknja z zarezo
Ne širi se niti pod največjo obremenitvijo
Varen sprostitev
Podaljšek za sprostitev pod stalnim pritiskom posebne vzmeti.

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 50 mm
  • Skupna višina [mm]: 15 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 7″
  • Skupna dolžina [mm]: 185 mm
  • Material: Glava: jeklo, ročaji: jeklena pločevina
  • Površina: ponikljana
  • Širina vpenjanja [mm]: 25 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Območje vpenjanja [palec]: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico