3/4″ natični ključ (mm), 12-kraki 39 mm

Št. art.: 6405M 39mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405M 39mm
EAN/GTIN 4991644141661
Številka proizvajalca 6405M 39mm

Opis

Opis:

Dolžina: 59 mm
Dimenzija D2: 45 mm
D1: 53,5 mm
Dolžina: 26,5 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 39 mm
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico