3/4″ natični ključ (inch), 12-kraki 5/8″

Št. art.: 6405A 5/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405A 5/8
EAN/GTIN 4991644142200
Številka proizvajalca 6405A 5/8

Opis

Opis:

Dolžina: 50 mm
Dimenzija D2: 34 mm
D1: 24,6 mm
Dolžina: 12 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 5/8″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico